Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7336 BCBM, Diámetro exterior: 380 mm | Diámetro interior: 180 mm | Anchura: 75 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7336 BCBM
Rubix:798794039000
fabricante:46173
EAN:7316577742162


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : 7336 BCBM
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40000 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73b |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Velocidad límite | 2000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 540000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 410000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7196,55 € Sin IVA
/ unidad
8707,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días