Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7236 BCBM, Diámetro exterior: 320 mm | Diámetro interior: 180 mm | Anchura: 52 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7236 BCBM
Rubix:007236220010
fabricante:45846
EAN:7316576650383
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7236 BCBM


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x320x320 mm
Peso neto17630 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura52 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72b
Materialbearing steel
Jaulalatón
Velocidad de referencia2400 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r375000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr291000 N
3397,84 € Sin IVA
/ unidad
4111,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas