Rodamiento para husillos de precisión SKF 71807 CDGA/P4, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71807 CDGA/P4
Rubix:798790046000
fabricante:395966
EAN:7316574366866


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 71807 CDGA/P4
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta conforme aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71807 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4620 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,88 € Sin IVA
/ unidad
642,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días