Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7314BSUA17P6, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 35 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular NSK: Serie 7314

Ver información técnica

Referencias

NSK:7314BSUA17P6
Rubix:798641373000
fabricante:7314BMPC N
EAN:00029176101830
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7314BSUA17P6


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales. Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para aumentar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponibles en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad garantizada - El 100% de las pruebas garantiza la calidad total del producto

Aplicaciones

Las aplicaciones comunes incluyen bombas, compresores y cajas de cambios

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7314b..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Ángulo40 °
Precisiónp6
318,84 Sin IVA
/ unidad
385,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas