Rodamiento para husillos de precisión SKF S71915 CDGA/P4A, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 16 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S71915 CDGA/P4A
Rubix:798788518000
EAN:7316575969691


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : S71915 CDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Admiten velocidades muy elevadas
- Combinables de forma universal
- Sellos sin contacto en ambos lados
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Admiten velocidades muy elevadas
- Combinables de forma universal
- Sellos sin contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 354 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | s719 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.35 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 37500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
791,65 € Sin IVA
/ unidad
957,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días