Rodamiento para husillos de precisión FAG B71908-E-2RSD-T-P4S-UM, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B71908-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:798722220000
fabricante:0387668410000
EAN:4026677635143
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71908-E-2RSD-T-P4S-UM


Rodamientos para husillos B719. -E-2RSD, inclinados, por pares o juegos, ángulo de contacto α = 25 °, obturación de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias estrechas
Rodamiento de husillo B719..-E-2RSD, ajustado, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto109 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r9400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17100 N
444,84 € Sin IVA
/ unidad
538,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas