Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9102WICRDUL, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular para husillo
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9102WICRDUL
Rubix:798395375000
EAN:0087796077720



Detalles de producto : 2MM9102WICRDUL
Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken® están diseñados para cargas combinadas radial y axial. Los rodamientos de una sola hilera tienen una alta capacidad de empuje en una dirección. Algunos rodamientos de una sola hilera están específicamente diseñados para montaje dúplex en conjuntos para un rendimiento máximo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 2mm9100wi |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.063 kg |
| Precisión | iso p4s |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,44 € Sin IVA
/ unidad
558,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días