Rodamiento para husillos de precisión SKF 7203 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7203 ACDGB/P4A
Rubix:798792214000
fabricante:141483
EAN:7316570210644
SKF BEARING 7203 ACDGB/P4A
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7203 ACDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto62 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Serie7203
Materialacero para rodamientos
Carga estática básica, radial - C0r4000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8840 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,71 Sin IVA
/ unidad
464,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas