Rodamiento para husillos de precisión SKF 71916 CDGC/P4A, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 16 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71916 CDGC/P4A
Rubix:798711628000
EAN:7316576718878
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71916 CDGC/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas una respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto370 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r39000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr36400 N
802,67 € Sin IVA
/ unidad
971,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas