Rodamiento para husillos de precisión SKF 7002 ACDGA/HCP4A, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7002 ACDGA/HCP4A
Rubix:798788742000
EAN:7316573466888

Detalles de producto : 7002 ACDGA/HCP4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7002 |
| Material | cerámica híbrida |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2320 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4940 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,85 € Sin IVA
/ unidad
485,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
