Rodamiento para husillos de precisión RHP 7212A5TRDUMP3, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 44 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7212A5TRDUMP3
Rubix:798989323000
fabricante:7212A5TRDUMP3 R
EAN:00029176619717


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 44 mm |
Detalles de producto : 7212A5TRDUMP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1564 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 72 series (7212) |
| Material | bearing steel (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.779 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 47000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,55 € Sin IVA
/ unidad
449,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días