Rodamiento para husillos de precisión NSK 7312BSUA17P6, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera
Ver información técnicaReferencias
NSK:7312BSUA17P6
Rubix:799050488000
fabricante:7312BMPC N




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 7312BSUA17P6
NSK ofrece una de las gamas mas amplias de Rodamientos de Contacto Angular. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que permite que soporten tanto cargas radiales como cargas axiales unidireccionales. Además, debido al hecho de que la aplicación de cualquier carga radial genera una componente axial de dicha carga, estos rodamientos son utilizados comúnmente en parejas, trios, cuartetos o combinaciones múltiples para lo cual han de tener caras laterales rectificadas.
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7312b.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Precisión | p6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,51 € Sin IVA
/ unidad
323,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días