Rodamiento para husillos de precisión SKF S7014 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:S7014 ACDGA/P4A
Rubix:798791983000
EAN:7316571883991
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S7014 ACDGA/P4A


Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° ó 25
- Precisión de marcha muy elevada
- Admite velocidades muy altas
- Adaptable universalmente
- Juntas sin contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto597 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Series7014
Materialbearing steel
Jaularesina fenólica
Peso0.63 kg
Precisiónp4a
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
755,27 Sin IVA
/ unidad
913,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas