Rodamiento para husillos de precisión FAG B71915-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B71915-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:799223683000
fabricante:0387376200000
EAN:4026677597267
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71915-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B719. -E-2RSD, inclinados, por pares o juegos, ángulo de contacto α = 25 °, obturación de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias estrechas
Rodamiento de husillo B719..-E-2RSD, ajustado, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto343,4 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r22900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33000 N
841,01 Sin IVA
/ unidad
1017,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas