Rodamiento para husillos de precisión NSK 25TAC62CSUHPN7C, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular para apoyo husillos de bolas Serie TAC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:25TAC62CSUHPN7C
Rubix:798565748000
EAN:00029176954139
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 25TAC62CSUHPN7C


La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.
Rodamiento de bolas de contacto angular para apoyo husillos de bolas Serie TAC, ángulo de contacto 60º, jaula de poliamida, emparejamiento universal, precarga H, Precisión PN7C

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Serie25tac62c
Jaulapoliamida
Peso0.252 kg
Precisiónpn7c (nes class 7c — axial runout equivalent to iso/p2)
169,84 Sin IVA
/ unidad
205,51 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas