Rodamiento para husillos de precisión SKF 71900 CD/P4A, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 6 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71900 CD/P4A
Rubix:798791809000
fabricante:44882
EAN:7316570040067
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71900 CD/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto9,7 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Juntaabierto
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
267,22 € Sin IVA
/ unidad
323,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas