Rodamiento para husillos de precisión SKF 7030 CD/P4ADGA, Diámetro interior: 150 mm | Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 35 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7030 CD/P4ADGA
Rubix:798790065000
fabricante:86286
EAN:7316576625503


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 7030 CD/P4ADGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto aumenta. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinable universalmente
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinable universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8180 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7030 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 281000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 281000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4598,66 € Sin IVA
/ unidad
5564,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días