Rodamiento para husillos de precisión SKF 71922 ACD/P4ADGA, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 20 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71922 ACD/P4ADGA
Rubix:798789995000
fabricante:45130
EAN:7316577122544
SKF BEARING 71922 ACD/P4ADGA

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71922 ACD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto1704 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serie71922
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r95600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr95600 N
2902,80 Sin IVA
/ unidad
3512,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas