Rodamiento para husillos de precisión FAG B7206-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7206-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:799049826000
fabricante:0191560650000
EAN:4026677642868
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7206-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales B72..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto194,91 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r10400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23100 N
406,52 Sin IVA
/ unidad
491,89 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas