Rodamiento para husillos de precisión SKF 71917 CDGB/P4A, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 18 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:71917 CDGB/P4A
Rubix:798791037000
fabricante:86681
EAN:7316570943030
SKF BEARING 71917 CDGB/P4A
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71917 CDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto522 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Serie71917
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r48000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
857,96 Sin IVA
/ unidad
1038,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas