Rodamiento para husillos de precisión SKF 71915 ACD/P4ADGA, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 16 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:71915 ACD/P4ADGA
Rubix:798790006000
fabricante:86631
EAN:7316577122476
SKF BEARING 71915 ACD/P4ADGA
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71915 ACD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen un anillo interior y un anillo exterior que están desplazados el uno con respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto700 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Serie71915
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r55300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr55300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1411,21 Sin IVA
/ unidad
1707,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas