Rodamiento para husillos de precisión SKF S71909 CDGA/P4A, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento para husillos de precisión SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:S71909 CDGA/P4A
Rubix:798788527000
EAN:7316572417393


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : S71909 CDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 132 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | s719 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,83 € Sin IVA
/ unidad
503,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días