Rodamiento para husillos de precisión NSK 7303BEAT85, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular serie 7300
Ver información técnicaReferencias
NSK:7303BEAT85
Rubix:798416719000
fabricante:7303BEAT85 N
EAN:00029176633980






Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 7303BEAT85
Jaula estampada de acero (W) o de poliamida (T85). Rodamiento emparejable (SU/G). Muy alta capacidad de carga (EA). Precarga libre (N). Ángulo de contacto 40° (B).
Cualidades
Posicionamiento axial en ambas direcciones, siempre que se utilice en par.
Aplicaciones
A menudo utilizado en equipos petroquímicos, bombas centrífugas, motores eléctricos y ventiladores.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7303b.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,81 € Sin IVA
/ unidad
26,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días