Rodamiento para husillos de precisión SKF 7209 ACD/P4A, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7209 ACD/P4A
Rubix:798794100000
fabricante:45416
EAN:7316571042343
SKF BEARING 7209 ACD/P4A
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7209 ACD/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y exterior desplazadas una respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soportar cargas axiales de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta al incrementarse el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x85x85 mm
Peso neto432 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Serie7209
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,46 Sin IVA
/ unidad
546,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas