Rodamiento para husillos de precisión RHP 7211CTRDULP3, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 42 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7211CTRDULP3
Rubix:007211730009
fabricante:7211CTRDULP3 R
EAN:00029176619410


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : 7211CTRDULP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1210 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | standard series high precision angular contact |
| Material | steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.601 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,20 € Sin IVA
/ unidad
383,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días