Rodamiento para husillos de precisión FAG B7007-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7007-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798031330000
fabricante:0191503850000
EAN:4026677498533


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : B7007-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 151,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,09 € Sin IVA
/ unidad
439,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días