Rodamiento para husillos de precisión SKF 71903 CDGB/P4A, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 7 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:71903 CDGB/P4A
Rubix:798791947000
fabricante:44908
EAN:7316570824001
SKF BEARING 71903 CDGB/P4A
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71903 CDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de los aros interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta al incrementarse el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la recta que une los puntos de contacto de la bola con las pistas en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Emparejables universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x30x30 mm
Peso neto17 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Serie71903
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r2080 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4160 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,58 Sin IVA
/ unidad
343,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas