Rodamiento para husillos de precisión Timken 3MM9107WICRDUL, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm

Spindle bearing set

Ver información técnica
Referencias
Timken:3MM9107WICRDUL
Rubix:798991273000
EAN:0087796072244
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3MM9107WICRDUL


Spindle bearing set (set=2 pieces) Fafnir
Spindle bearing set (set=2 pieces) Fafnir

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Serie3mm9100wi
Materialsteel
Jaularesina fenólica
Peso0.318 kg
Precisióniso p4s (abec 7/9)
Carga estática básica, radial - C0r13000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,22 Sin IVA
/ unidad
691,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas