Rodamiento para husillos de precisión SKF 71902 CDGB/P4A, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 7 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71902 CDGB/P4A
Rubix:798791950000
fabricante:44901
EAN:7316570914153

Detalles de producto : 71902 CDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable universalmente
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable universalmente
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15,6 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71902 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3970 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,77 € Sin IVA
/ unidad
339,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
