Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9104WICRDUL, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

Timken:2MM9104WICRDUL
Rubix:798395436000
EAN:0087796071902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2MM9104WICRDUL


Las innovaciones de Timken continúan impulsando el mundo, incluida la invención del rodamiento con anillo interior ancho y de la unidad de rodamiento con rodamiento de bolas. Timken mantiene estas innovaciones, aprovechando su amplio conocimiento de ingeniería en rodamientos, metalurgia, sellos y aplicaciones de uso final para ofrecer un rendimiento óptimo de nuestra línea de unidades de rodamiento.

Cualidades

Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken están diseñados para combinaciones de cargas radiales y axiales. Los rodamientos de una sola hilera se caracterizan por su alta capacidad de carga axial en una dirección. Algunos rodamientos de una sola hilera están especialmente diseñados para montaje por ambos lados en conjuntos que proporcionan un rendimiento máximo.

Aplicaciones

Industria

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Serie2mm9100wi
Materialacero
Peso0.067 kg
Precisióniso p4s (abec 7/9)
Carga estática básica, radial - C0r6010 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11600 N
495,55 Sin IVA
/ unidad
599,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas