Rodamiento para husillos de precisión RHP 7201CTRSULP4, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7201CTRSULP4
Rubix:007201640009
fabricante:7201CTRSULP4 R
EAN:00747023151998


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 7201CTRSULP4
CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series (super precision angular contact) |
| Material | acero para rodamientos al cromo-carbono (similar a bs970:534a99/535a99 o sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.036 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3850 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9950 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,23 € Sin IVA
/ unidad
76,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días