Rodamiento para husillos de precisión RHP 7908A5TRDULP3, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 24 mm
Juego de rodamientos del husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7908A5TRDULP3
Rubix:007908734009
fabricante:7908A5TRDULP3 R
EAN:00029176617751


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7908A5TRDULP3
Juego de rodamientos del husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 216 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7900 series |
| Material | bearing steel (suj2 / high-carbon chromium bearing steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.22 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,62 € Sin IVA
/ unidad
227,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días