Rodamiento para husillos de precisión SKF 7214 CDGB/P4A, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7214 CDGB/P4A
Rubix:798791826000
fabricante:87139
EAN:7316570669459
SKF BEARING 7214 CDGB/P4A
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7214 CDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen anillos interior y exterior que están desplazados uno respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x125x125 mm
Peso neto1091 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Serie7214
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r58500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr68900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
821,31 Sin IVA
/ unidad
993,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas