Rodamiento para husillos de precisión NSK 7922CTRDUMP3, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 20 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Alta Precisión NSKHPS

Ver información técnica

Referencias

NSK:7922CTRDUMP3
Rubix:798070455000
fabricante:7922CTRDUMP3 N
EAN:00029176634338
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7922CTRDUMP3


La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Información técnica


Atributos
Peso neto1702 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serie7922c..
Materialbearing steel
Jaularesina fenólica
Precisiónp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carga estática básica, radial - C0r59500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr54500 N
1768,09 € Sin IVA
/ unidad
2139,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas