Rodamiento para husillos de precisión NSK 70BNR19STSUELP3, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 16 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad

Ver información técnica

Referencias

NSK:70BNR19STSUELP3
Rubix:798129193000
fabricante:70BNR19STSUELP3 N
EAN:00029176762833
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 70BNR19STSUELP3


Rodamientos de altas prestaciones desarrollados para operar a muy altas velocidades con un bajo incremento de la temperatura. Adecuado para las aplicaciones de mecanizado de ultra precisión y aplicaciones de ultra velocidad.
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad, Angulo de contacto 18º, bola cerámica, jaula de poliamida, unidad universal, precaga Extra ligera, precisiónP3

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Información técnica


Atributos
Peso neto328 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Serie70bnr19..
Materialbearing steel
Jaulapeek
Precisiónp3
416,71 Sin IVA
/ unidad
504,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas