Rodamiento para husillos de precisión RHP 7313ETDULP4, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7313ETDULP4
Rubix:007313714009
fabricante:7313ETDULP4 R
EAN:00747023089697


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 7313 ET DUL P4
Juego de rodamientos de husillo (Juego = 2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4282 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 73 series |
| Material | chrome steel (sae 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.12 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 70500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 101000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
799,20 € Sin IVA
/ unidad
967,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días