Rodamiento de bolas oscilante NSK 2312JC3, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 23

Ver información técnica

Referencias

NSK:2312JC3
Rubix:798641451000
EAN:00029176415845
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2312C3


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura46 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie2312jc3
183,05 € Sin IVA
/ unidad
221,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas