Rodamiento de bolas oscilante SKF 2307 E-2RS1TN9/C3, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:2307 E-2RS1TN9/C3
Rubix:798792749000
fabricante:35797
EAN:7316577739810


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 2307 E-2RS1TN9/C3
Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con sellos en ambos lados, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Cualidades
- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 700 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 23e |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 15000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,12 € Sin IVA
/ unidad
202,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días