Rodamiento de bolas oscilante NSK 1208KTN, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12

Ver información técnica
Referencias
NSK:1208KTN
Rubix:798402190000
fabricante:1208KTN N
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1208KTN


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Cualidades

Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto401 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,68 Sin IVA
/ unidad
51,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas