Rodamiento de bolas oscilante SKF 2302 E-2RS1TN9, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:2302 E-2RS1TN9
Rubix:002302040010
fabricante:35604
EAN:7316570023145


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 2302 E-2RS1TN9
Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con sellos en ambos lados, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Cualidades
- Admite desalineaciones estáticas y dinámicas
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
- El sellado integral reduce las necesidades de mantenimiento y prolonga la vida útil del rodamiento.
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
- El sellado integral reduce las necesidades de mantenimiento y prolonga la vida útil del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 112,8 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 23e |
| Material | steel for bearings |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 32000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,75 € Sin IVA
/ unidad
92,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días