Rodamiento de bolas oscilante NSK 1309J, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 13
Ver información técnicaReferencias
NSK:1309J
Rubix:001309001002
fabricante:1309J N
EAN:0029176027086


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 1309J
Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino
de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y
son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided
Cualidades
Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 953 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,29 € Sin IVA
/ unidad
104,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días