Rodamiento de bolas oscilante SNR 1222, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm

SNR - Rodamiento de bolas autoalineante - 1222

Ver información técnica

Referencias

SNR:1222
Rubix:001222000106
EAN:3413520410698
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1222


Rodamiento de bolas autoalineante de doble hilera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)200x200x38 mm
Peso neto5,21 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie1200
Jaulaacero
Velocidad de referencia4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr87000 N
601,11 € Sin IVA
/ unidad
727,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas