Rodamiento de bolas oscilante SKF 2222 M/W64, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 53 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2222 M/W64
Rubix:798308293000
fabricante:93658
EAN:07316570192377
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2222 M/W64


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura común esférica en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Están disponibles abiertos o obturados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.

Cualidades

- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Información técnica


Atributos
Peso neto7840 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie22
Materialbearing steel
Jaulalatón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2556,59 Sin IVA
/ unidad
3093,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas