Rodamiento de bolas oscilante FAG 2206-TVH-C3>N, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:2206-TVH-C3>N
Rubix:002206003008
fabricante:0972472000030
EAN:4064327520999


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 2206-TVH-C3>N
Cojinete de bolas autoalineable 22..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Velocidad de referencia | 11400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,24 € Sin IVA
/ unidad
58,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días