Rodamiento de bolas oscilante SKF 1304 ETN9/C3, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:1304 ETN9/C3
Rubix:798790288000
fabricante:203924
EAN:7316572280430
SKF BALL BEARING 1304 E/TN9/C3

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1304 ETN9/C3


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie13e
Materialacero para rodamientos
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia26000 rpm
51,52 € Sin IVA
/ unidad
62,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas