Rodamiento de bolas oscilante FAG 1209-TVH-C3, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:1209-TVH-C3
Rubix:001209003008
fabricante:0167003680030
EAN:4012801159036


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 1209-TVH-C3
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cojinete de bolas autoalineable 12..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 460 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 12..-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 8200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,99 € Sin IVA
/ unidad
68,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días