Rodamiento de bolas oscilante SKF 2315, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 75 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:2315
Rubix:798124748000
fabricante:36033
EAN:7316577002129
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2315


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Cualidades

- Facilidad de montaje mediante manguitos adaptadores o manguitos de desmontaje
- Admite desalineaciones estáticas y dinámicas
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x160x160 mm
Peso neto4850 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie23
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia7500 rpm
644,57 € Sin IVA
/ unidad
779,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas