Rodamiento de bolas oscilante SKF 2222 M, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 53 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:2222 M
Rubix:798762153000
fabricante:35114
EAN:7316577730305


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 53 mm |
Detalles de producto : 2222 M
Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura común esférica en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Están disponibles abiertos o obturados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.
Cualidades
- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 53x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7340 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 53 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 22 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días