Rodamiento de bolas oscilante NSK 2212-2RSTN, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 22
Ver información técnicaReferencias
NSK:2212-2RSTN
Rubix:002212040002
fabricante:2212-2RSTN N
EAN:0029176415296


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 2212-2RSTN
Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino
de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y
son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.
Cualidades
Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes con doble sellado de contacto 2RS, con jaula de poliamida
Aplicaciones
Recommended when the shaft and housing alignment is difficult or when the shaft can bend.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1050 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,09 € Sin IVA
/ unidad
123,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días