Rodamiento de bolas oscilante FAG 2212-TVH-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:2212-TVH-C3
Rubix:002212003008
fabricante:0167030730030
EAN:4012801160612


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 2212-TVH-C3
Rodamiento de bolas autoalineable 22..-M, jaula de latón macizo
Cojinete de bolas autoalineable 22..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1090 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 6400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 48000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,51 € Sin IVA
/ unidad
153,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días